Curea trapezoidală îngustă Optibelt 8V 4750

SK High Performance Wedge Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:8V 4750
Rubix:d431941
Producator:1799235
EAN:4014486060577
brand logo

rezumat tehnic

Profil8v
Lățimea superioară25 mm
Lungime orientativă4750 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 8V 4750 OPTIBELT - OPTIBELT 8V 4750 1799235


Constanta in Set S=C Plus

Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.


Înlocuirea unui profil clasic

În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.

Puncte forte

  • Curele trapezoidale înfasurate conform DIN/ISO/BS
  • Raport preț-performanță superior
  • Proprietăți de funcționare excelente
  • Costuri de întreținere reduse
  • Economie considerabilă de energie
  • Pentru utilizare în seturi fără măsurători suplimentare
  • Eficiență ridicată
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate6937 g
    Profil8v
    Lățimea superioară25 mm
    Lungime orientativă4750 mm
    Lungimea interioară11945 mm
    Lungimea exterioară475 mm
    Grosime23 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere