Rulment axial combinat cu role cu ace/bile INA NX10
Needle axial ball bearing NX, axial part single acting, for oil lubrication
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:NX10
Rubix:d1229934
Producator:0001565400000

Detalii produs : NX10 INA - COMBINED NEEDLE ROLLER/BALL THRUST BEARING INA NX10
Needle axial ball bearing NX, axial part single acting, for oil lubrication
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | nx |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
