Rulment axial combinat cu role cu ace/rolei cilindrice INA NKXR20-Z-XL
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NKXR20-Z-A
INA:NKXR20-Z-XL
Rubix:d337858
Producator:0507917880000
EAN:4012802736250

Detalii produs : NKXR20-Z-XL INA - INA NKXR20-Z-XL NEEDLE ROLLER/AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS NKXR..
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication
Puncte forte
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x30x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 84 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 18600 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nkxr..-z-xl |
| Viteza de referință | 4200 rpm |
| Limitați viteza | 10000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23800 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 53000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 25000 N |
| Focă | un scut metalic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere