Rulment axial combinat cu role cu ace/rolei cilindrice INA NKXR15-XL
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NKXR15-A
INA:NKXR15-XL
Rubix:d334123
Producator:0507805300000
EAN:4012802735970

Detalii produs : NKXR15-XL INA - INA NKXR15-XL NEEDLE ROLLER/AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS NKXR AXI
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication
Puncte forte
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 23x24x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 41 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12100 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nkxr..-xl |
| Viteza de referință | 6500 rpm |
| Limitați viteza | 13000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12700 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 28500 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 14400 N |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere