Rulment axial combinat cu role cu ace/rolei cilindrice INA NKXR30-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NKXR30-XL
Rubix:d333839
Producator:0507807430000
EAN:4012802292961
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NKXR30-XL INA - INA NEEDLE ROLLR BEARING NKXR30


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication

Puncte forte

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30x42x42 mm
Logistic Greutate135 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime30 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25500 N
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienkxr..-xl
Viteza de referință2900 rpm
Limitați viteza7500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r36000 N
Sarcină statică de bază, axială - C0a86000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca35500 N
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere