Rulment axial combinat cu role cu ace/rolei cilindrice INA NKXR45-Z-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:NKXR45-Z-A
INA:NKXR45-Z-XL
Rubix:d336224
Producator:0507918340000
EAN:4012802736274
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NKXR45-Z-XL INA - INA NEEDLE ROLLR BEARING NKXR45-Z


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Puncte forte

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)32x58x58 mm
Logistic Greutate260 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime32 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31000 N
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienkxr..-z-xl
Viteza de referință1900 rpm
Limitați viteza5000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r53000 N
Sarcină statică de bază, axială - C0a163000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca59000 N
Focăun scut metalic
  • Disponibil – Data livrării la cerere