Rulment axial combinat cu role cu ace/rolei cilindrice INA NKXR25-Z-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NKXR25-Z-XL
Rubix:385028
Producator:0507917960000
EAN:4012802664911
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NKXR 25-Z-XL INA - INA RULMENT NKXR 25-Z-XL


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Puncte forte

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30x37x37 mm
Logistic Greutate125 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime30 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr21300 N
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienkxr..-z-xl
Viteza de referință3400 rpm
Limitați viteza8500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r30500 N
Sarcină statică de bază, axială - C0a76000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca33500 N
Focăun scut metalic
  • Disponibil – Data livrării la cerere