Rulment axial combinat cu role cu ace/rolei cilindrice INA NKXR45-XL
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NKXR45-A
INA:NKXR45-XL
Rubix:d335118
Producator:0507808320000
EAN:4012802736069

Detalii produs : NKXR45-XL INA - INA NKXR45-XL NEEDLE ROLLER/AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS NKXR AXI
Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication
Puncte forte
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 32x58x58 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 244 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31000 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nkxr..-xl |
| Viteza de referință | 1900 rpm |
| Limitați viteza | 5000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 53000 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 163000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 59000 N |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere