Rulment axial cu role radiale INA ZARF45105-L-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZARF45105-L-TV-A
Rubix:d338140
Producator:0016825470000
EAN:4012802113525
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ZARF45105-L-TV-A INA - INA ZARF45105-L-TV-A NEEDLETHRUST BEARING 16825470000


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF..-L, double direction, for screw mounting, long shaft locating washer

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1670 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime75 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr38000 N
Seriezarf..-l-tv
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r74000 N
Sarcină statică de bază, axială - C0a177000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca61000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere