Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF HK 1812

Needle Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:HK 1812
Rubix:3298
Producator:8649
EAN:7316577113405
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior18 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HK 1812 SKF - SKF RULMENT HK 1812


Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.

Puncte forte

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)12x24x24 mm
Logistic Greutate11,8 g
Diametrul interior18 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime12 mm
Seriehk
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință13000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7920 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil