Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K15X18X22-ZW-TV/0-7
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K15X18X22-ZW-TV/0-7
Rubix:d337515
Producator:0014751346063
EAN:4054369002201

Detalii produs : K15X18X22-ZW-TV/0-7 INA - K15X18X22-ZW-TV/0-7 INA
Needle roller and cage assemblies K..-ZW, double row, to DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW-TV, two-row
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21,8x18x18 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 21.8 mm |
| Serie | k..-zw-tv |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 9400 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere