Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K72X80X20-B/0-7

Needle roller cage assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K72X80X20-B/0-7
Rubix:d336759
Producator:0012171436063
EAN:4054362424673
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior72 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K72X80X20-B/0-7 INA - INA K72X80X20-B/0-7 NEEDLE ROLLER CAGE ASSEMBLY K SINGLE ROW


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Puncte forte

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplicații

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x80x80 mm
Logistic Greutate98 g
Diametrul interior72 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime20 mm
Seriek
Viteza de referință4000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r85000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr41500 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere