Niplu plug-in cu filet Mecaline 859345

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:859345
Rubix:d759703
EAN:3660338143601
PARALLEL MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Cylindrical 9-1/8

rezumat tehnic

Diametrul de legăturăg1/8 ''
Metrica diametrului tubului interior9 mm

Documente

Detalii produs : 859345 MECALINE - 859345 RACORD FURTUN TATA 9-G1/8 MECALINE


Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal

Informații tehnice


atribute
Diametrul de legăturăg1/8 ''
Metrica diametrului tubului interior9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere