Niplu plug-in cu filet Mecaline 859357

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:859357
Rubix:d759847
EAN:3660338143724
PARALLEL MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Cylindrical 17-3/8

rezumat tehnic

Diametrul de legăturăg3/8 ''
Metrica diametrului tubului interior17 mm

Documente

Detalii produs : 859357 MECALINE - 859357 RACORD FURTUN TATA 17-G3/8 MECALINE


Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal

Informații tehnice


atribute
Diametrul de legăturăg3/8 ''
Metrica diametrului tubului interior17 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere