Niplu plug-in cu filet Mecaline 734409
NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:869631
Mecaline:734409
Rubix:141210
EAN:3660338022357
Documente
Detalii produs : 734409 MECALINE Fluid Power - 734409 STUT FILETAT PENTRU FURTUN OD 10-1/4R
Material: nickel-plated brass. BSP Taper thread (R). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de legătură | r1/4 '' |
|---|---|
| Metrica diametrului tubului interior | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere