Niplu plug-in cu filet Mecaline 859359

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:859359
Rubix:d760038
EAN:3660338143748
PARALLEL MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Cylindrical 19-3/4

rezumat tehnic

Diametrul de legăturăg3/4 ''
Metrica diametrului tubului interior19 mm

Documente

Detalii produs : 859359 MECALINE - 859359 RACORD FURTUN TATA 19-G3/4 MECALINE


Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal

Informații tehnice


atribute
Diametrul de legăturăg3/4 ''
Metrica diametrului tubului interior19 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere