Niplu plug-in cu filet Mecaline 859352

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:859352
Rubix:d759667
EAN:3660338143670
PARALLEL MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Cylindrical 12-3/8

rezumat tehnic

Diametrul de legăturăg3/8 ''
Metrica diametrului tubului interior12 mm

Documente

Detalii produs : 859352 MECALINE - 859352 RACORD FURTUN TATA 12-G3/8 MECALINE


Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal

Informații tehnice


atribute
Diametrul de legăturăg3/8 ''
Metrica diametrului tubului interior12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere