Niplu plug-in cu filet Mecaline 869648

BRASS HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:734418
Mecaline:869648
Rubix:d758609
EAN:3660338233555
869265

rezumat tehnic

Diametrul de legăturăr1/2 ''
Metrica diametrului tubului interior14 mm

Detalii produs : 869648 MECALINE - 869648 BRASS HOSE TAIL TAPER MALE 14-R1/2 MECALINE


Material: Brass. BSP Taper thread (R). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.

Informații tehnice


atribute
Diametrul de legăturăr1/2 ''
Metrica diametrului tubului interior14 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere