Niplu plug-in cu filet Mecaline 734411

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:869632
Mecaline:734411
Rubix:141228
EAN:3660338022326
TAPERED MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Tapered 9  -  3/8 - R

rezumat tehnic

Diametrul de legăturăr3/8 ''
Metrica diametrului tubului interior9 mm

Documente

Detalii produs : 734411 MECALINE Fluid Power - 734411 STUT FILETAT PENTRU FURTUN OD 9-3/8R


Material: nickel-plated brass. BSP Taper thread (R). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.

Informații tehnice


atribute
Diametrul de legăturăr3/8 ''
Metrica diametrului tubului interior9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere