Niplu plug-in cu filet Mecaline 786167
NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:869644
Mecaline:786167
Rubix:141220
EAN:3660338030826
Documente
Detalii produs : 786167 MECALINE Fluid Power - 786167 STUT FILETAT PENTRU FURTUN OD 24 -1R
Material: nickel-plated brass. BSP Taper thread (R). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de legătură | r1'' '' |
|---|---|
| Metrica diametrului tubului interior | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere