Niplu plug-in cu filet Mecaline 859349
NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:859349
Rubix:d759846
EAN:3660338143649
Documente
Detalii produs : 859349 MECALINE - 859349 RACORD FURTUN TATA 10-G3/8 MECALINE
Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de legătură | g3/8 '' |
|---|---|
| Metrica diametrului tubului interior | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere