Referințe
FAG:NJ1032-XL-MPAX-C4
Rubix:d1242166
Producator:0750505280040

Detalii produs : NJ1032-XL-MPAX-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ1032-XL-MPAX-C4
Cylindrical roller bearing NJ..-XL-MPAX, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 355000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 290000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
