• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. 36050012 NORGREN - NORGREN 36050012 28MM OD TUB NUT (B)

    Tub IMI Norgren 36050012

    Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:36050012
    Rubix:d495976
    Producator:36050012
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 36050012 NORGREN - NORGREN 36050012 28MM OD TUB NUT (B)


    28mm OD Tub Nut (B)

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4543074/490 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 4543074/490PA330600828 NORGREN - PA330600828 NORGRENTE1S-600 NORGREN - PIPE IMI NORGREN TE1S-600NM/P9949/515 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P9949/515S/P16433 NORGREN - PIPE IMI NORGREN S/P16433NM/P23419/150 NORGREN - NM/P23419/150 NORGRENNM/P23419/400 NORGREN - NM/P23419/400 NORGRENNM/P18872/240 NORGREN - NM/P18872/240 NORGRENCS7016003 NORGREN - PIPE IMI NORGREN CS70160031020612A SKF - PIPE SKF 1020612 ANM/P18872/300 NORGREN - NM/P18872/300 NORGRENCS6004010 NORGREN - NORGREN CS6004010 COPPER ANN 4MM X 10M COILPA4X1/100SCHWARZ NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA4X1/100SCHWARZPU0504100C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PU0504100CPA0510030C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA0510030C
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut