Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQM-Y-Q6-E-P10
Npqm-Y Push-In Y-Connector
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPQM-Y-Q6-E-P10
Rubix:d767979
Producator:558799
EAN:4052568055332

Documente
Detalii produs : NPQM-Y-Q6-E-P10 FESTO - FESTO 558799 PUSH-IN Y-CONNECTOR NPQM-Y-Q6-E-P10
Push-in Y-connector NPQM-Y-Q6-E-P10 Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 6 mm |
| Conexiunea 2 | 6 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere