Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSMT-M5-3

Push-In T-Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSMT-M5-3
Rubix:d755776
Producator:153352
EAN:4052568034122
QSMT-M5-3 Push-in T-fitting

rezumat tehnic

Conexiunea 1male thread m5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSMT-M5-3 FESTO - FESTO 153352 PUSH-IN T-FITTING QSMT-M5-3


Push-in T-fitting QSMT-M5-3 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3,39 g
Conexiunea 1male thread m5
Conexiunea 2tube od 3 mm
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere