Chei tubulare Facom NS.24A
NS.A - 1/2" 6-points metric-size impact sockets
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:NS.24A
Rubix:d1337132
EAN:3148516548306

Detalii produs :
NS.A - 1/2" 6-points metric-size impact sockets
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
- For safety, use the impact sockets with the supplied collets and pins.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 180 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 50x40x40 mm |
| greutate ambalate | 176 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Pătrat | 24 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere