Rulment cu role cilindrice NTN NJ1006G1
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ1006G1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NJ1006G1
Rubix:d422445
EAN:4547359665406



Documente
Detalii produs : NJ1006G1 NTN - NTN NJ1006G1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, brass cage.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 55x55x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 131 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere