Rulment cu role cilindrice NTN NJ216ET2

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ216ET2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NJ216ET2
Rubix:d415262
EAN:4547359118230
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NJ216ET2 NTN - NTN NJ216ET2 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)140x140x26 mm
Logistic Greutate1670 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r167000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr139000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere