Rulment cu role cilindrice NTN NJ2306EG1C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ2306EG1C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NJ2306EG1C3
Rubix:d418973
EAN:4547359702156



Documente
Detalii produs : NJ2306EG1C3 NTN - NTN NJ2306EG1C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, brass cage.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72x72x27 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 527 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 77500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 74500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere