Rulment cu role cilindrice NTN NJ2311
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ2311
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NJ2311
Rubix:d415804
EAN:4547359121018



Documente
Detalii produs : NJ2311 NTN - NTN NJ2311 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, pressed steel cage.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x120x43 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2230 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 162000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 164000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere