Rulment cu role cilindrice NTN NJ2312ET2XC4

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ2312ET2XC4

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NJ2312ET2XC4
Rubix:d421455
EAN:4547359771329
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime46 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NJ2312ET2XC4 NTN - NTN NJ2312ET2XC4 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)130x130x46 mm
Logistic Greutate2840 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime46 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r262000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr222000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere