Rulment cu role cilindrice NTN NU314
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU314
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU314
Rubix:d416762
EAN:4547359000658



Documente
Detalii produs : NU314 NTN - NTN NU314 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x150x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2765 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 168000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 175000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere