Rulment cu role cilindrice NTN NU320
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU320
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU320
Rubix:d422867
EAN:4547359000719



Documente
Detalii produs : NU320 NTN - NTN NU320 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x215x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7875 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 47 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 335000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 330000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere