Rulment cu bile NTN 6004LLBC3/5K, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6004LLBC3/5K
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6004LLBC3/5K
Rubix:d415967
EAN:4547359544909



Documente
Detalii produs : 6004LLBC3/5K NTN - NTN 6004LLBC3/5K DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x42x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 69 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6000 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5050 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10400 N |
| Greutate | 2.15 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere