Rulment cu bile NTN 6204LLB/5K, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6204LLB/5K
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6204LLB/5K
Rubix:d415907
EAN:4547359004533



Documente
Detalii produs : 6204LLB/5K NTN - NTN 6204LLB/5K DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x47x14 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 110 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
