Rulment cu bile NTN 6318Z, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 90 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6318Z
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6318Z
Rubix:d420227
EAN:4547359402001



Documente
Detalii produs : 6318Z NTN - NTN 6318Z DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shield on one side
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x190x43 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4910 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 107000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 158000 N |
| Greutate | 0.782 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere