Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub NTN UCS207LD1NR, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 42.9 mm

NTN - Insert Bearing - UCS207LD1NR

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:UCS207LD1NR
Rubix:d418455
EAN:4547359227789
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime42.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCS207LD1NR NTN - NTN UCS207LD1NR INSERT BEARING


NTN - Insert Bearing - UCS207LD1NR

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x80x50 mm
Logistic Greutate500 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime42.9 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serieucs200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.