Șaibă de blocare / Șaibă cu tracțiune NTN AS1114
NTN - Needle Roller Bearing - AS1102
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:AS1114
Rubix:d417203
EAN:4547359021226



Documente
Detalii produs : AS1114 NTN - NTN AS1114 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, thrust needle roller bearing, washer
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 95x95x1 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 32 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 1 mm |
| Serie | as |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere