Rolă cu came NTN KR47LL/3AS

NTN - Needle Roller Bearing - KR47LL/3AS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:KR47LL/3AS
Rubix:d414439
EAN:4547359091458
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Lățime25.5 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KR47LL/3AS NTN - NTN KR47LL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, cam follower, with cage, slot for screwdriver, oil hole, double-side seals, spherical outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x66 mm
Logistic Greutate456 g
Diametrul interior25 mm
Lățime25.5 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior47 mm
Seriekr
Dyn. Evaluarea încărcării2.7 N
StandardISO 15
Sarcină statică de bază, radială - C0r33500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr20700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere