Referințe
INA:KRV19-PP-A-NMT
Rubix:129038
Producator:0057437610078
EAN:4047643178815

Detalii produs : KRV19-PP-A-NMT INA - INA RULMENT KRV 19 PPA NMT
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 34 g |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Viteza de referință | 3100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil