Referințe
INA:KR62-X-PP-A-NMT
Rubix:d335420
Producator:0055975440078
EAN:4054362446200

Detalii produs : KR62-X-PP-A-NMT INA - INA KR62-X-PP-A-NMT STUD TYPE TRACK ROLLERS KR..-PP WITH AXIAL GUIDANC
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Puncte forte
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x24x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 849 g |
| Diametrul interior | 24 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Viteza de referință | 1900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 48500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 26000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere