Referințe
INA:F-218220.01.NUKR
Rubix:d1239734
Producator:0131669480000

Detalii produs : F-218220.01.NUKR INA - CURVED ROLLER INA F-218220.01.NUKR
Rollers cam follower
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Lățime | 34.5 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Serie | f-218 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
