Rola de susținere NTN NA22/8LL/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - NA22/8LL/3AS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NA22/8LL/3AS
Rubix:d420051
EAN:4547359112566

Documente
Detalii produs : NA22/8LL/3AS NTN - NTN NA22/8LL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, roller follower, with cage, with inner ring, double-side seals, spherical outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 24x24x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 36 g |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | na2200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5150 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5250 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere