Rola de susținere NTN NATR5XLL/3AS

NTN - Needle Roller Bearing - NATR5XLL/3AS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NATR5XLL/3AS
Rubix:d414114
EAN:4547359008937
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NATR5XLL/3AS NTN - NTN NATR5XLL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, roller follower, with cage, with inner ring, double-side seals, cylindrical outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)16x16x12 mm
Logistic Greutate18 g
Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime12 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienatr
Cușcăoțel
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4050 N
Sarcină statică de bază, radială - C0r4200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere