Rola de susținere INA RSTO6TN
Schaeffler Yoke Type Track Rollers
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RSTO6TN
Rubix:d1229990

Documente
Detalii produs : RSTO6TN INA - SUPPORT ROLLER INA RSTO 6 TN
Yoke type track rollers are single or double row units mounted on shafts or studs. They comprise thick-walled outer rings with a profiled outside surface and needle roller and cage assemblies or full complement needle roller or cylindrical roller sets.
Aplicații
Automotive and truck transmissions, agricultural and construction equipment, pumps and compressors and two-cycle engines, among others
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 9.8 mm |
| Serie | rsto |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3750 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4550 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
