Referințe
INA:NATR6
Rubix:d335824
Producator:0000318280000
EAN:4012802455502

Detalii produs : NATR6 INA - INA TRACK ROLLER BEARING NATR6
Yoke type track rollers NATR, with axial guidance, gap seals on both sides
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 20 g |
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natr |
| Viteza de referință | 11000 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3550 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere