Referințe
INA:NATR17-X-PP-A
Rubix:d338452
Producator:0055915380000
EAN:4047643179294

Detalii produs : NATR17-X-PP-A INA - INA NATR17-X-PP-A YOKE TYPE TRACK ROLLERS NATR..-PP WITH AXIAL GUIDANC
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Puncte forte
Supports high radial loads as well as axial loads resulting from slight misalignments.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 148 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Viteza de referință | 2900 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10900 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 16000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere