Referințe
INA:NATR5
Rubix:d335848
Producator:0000318010000
EAN:4012802463118

Detalii produs : NATR5 INA - INA TRACK ROLLER BEARING NATR5
Yoke type track rollers NATR, with axial guidance, gap seals on both sides
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 12x16x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 14 g |
| Diametrul interior | 5 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natr |
| Viteza de referință | 14000 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3200 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3450 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere