Rola de susținere SKF STO 15

Support rollers (Yoke-type track rollers)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:STO 15
Rubix:d1281300
Producator:27086
EAN:7316570824339
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : STO 15 SKF - SUPPORT ROLLER SKF STO 15


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)12x35x35 mm
Logistic Greutate63 g
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriesto
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Sarcină statică de bază, radială - C0r16300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere