Rulment cu ace NTN NK14/16R

NTN - Needle Roller Bearing - NK14/16R

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:NK14/16R
Rubix:d414346
EAN:4547359127522
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior14 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NK14/16R NTN - NTN NK14/16R NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)22x22x16 mm
Logistic Greutate24 g
Diametrul interior14 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime16 mm
Serienk
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r11500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr10300 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere